Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5ZK66 Värmare Vägg / tak Metrisk grundmontering | AE7MXH

DAYTON 5ZK66 Värmare Vägg/tak Metriskt grunt fäste

Finns i lager
Artikel: AE7MXH Modell: 5ZK66
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
8 266 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Lufttemp. Stiga81 grader F
Förstärkare AC3.6/4.2
BtuH2560/3413
FärgRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Grilldjup1-1 / 4 "
Grillhöjd14-1 / 2 "
GallermaterialStål
Gallerbredd10-1 / 2 "
Värmare TypLätt kommersiell / bostadsgrunn vägg
Bostadsdjup2.5 "
Bostadshöjd12.5 "
Husets bredd9.25 "
Hz60
MonteringstypGrunt infälld eller yta
Fas1
Spänning208/240
Väggöppningsdjup2-1 / 2 "
Väggens öppningshöjd12-1 / 2 "
Väggens öppningsbredd9-1 / 4 "
Watt750/1000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6125
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)34.54
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFörstärkare ACBtuHFasSpänningWattFärgFinishPris
DAYTON 2HAC4 Elvärmare Comm 120v 1000w Brons | AB9ZVC 2HAC4Infälld eller yta8.3341311201000BronzeBakad emalj5 706 kr
DAYTON 2HAC7 Elvärmare Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2HAC7Infälld eller yta7.2/8.35118/68241208/2401500/2000BronzeBakad emalj5 676 kr
DAYTON 2HAC8 Elvärmare Comm 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC8Infälld eller yta6.3/7.25118/68241240/2771500/2000BronzeBakad emalj5 546 kr
DAYTON 2HAC9 Elvärmare Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2HAC9Infälld eller yta4.7/5.53840/51181240/2771125/1500BronzeBakad emalj11 174 kr
DAYTON 2HAD1 Elvärmare Comm 208v 2000w Brons | AB9ZVG 2HAD1Infälld eller yta9.6682412082000BronzeBakad emalj7 231 kr
DAYTON 2HAE1 Elvärmare 120v 1800 watt brons | AB9ZVL 2HAE1Infälld eller yta15.0614211201800BronzeBakad emalj8 574 kr
DAYTON 3ENC8 Elvärmare 208v 1-fas 2000w Vit | AC8XKD 3 ENC8Infälld eller yta9.6682412082000Norra vitaBakad emalj17 630 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5ZK66 Värmare Vägg/tak Metriskt grunt fäste
8 266 kr /enhet