Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6EAT5 Hjälpkontakt IEC 4NC 120VAC / 240VDC | AE8MLL

DAYTON 6EAT5 Hjälpkontakt IEC 4NC 120VAC/240VDC

Finns i lager
Artikel: AE8MLL Modell: 6EAT5
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
69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjälpkontakt
Amps3/1.5
Max. Kontaktblock (nr)1
MonteringFront
Antal kontakter4
Antal NC Aux. Kontakter4
Antal NO Aux. Kontakter0
TypIEC
Spänning120VAC / 240VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536490050
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMonteringTypSpänningPris
DAYTON 6EAR9 Extra kontakt IEC 1NO / 1NC 120VAC / 240VDC | AE8MLE 6ÖRA93/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC80SEK
DAYTON 6EAT0 Hjälpkontakt IEC 2NO 120VAC / 240VDC | AE8MLF 6ÄT03/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC35SEK
DAYTON 6EAT1 Hjälpkontakt IEC 2NC 120VAC / 240VDC | AE8MLG 6ÄT13/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC35SEK
DAYTON 6EAT2 Extra kontakt IEC 2NO / 2NC 120VAC / 240VDC | AE8MLH 6ÄT23/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC187SEK
DAYTON 6EAT3 Extra kontakt IEC 1NO / 3NC 120VAC / 240VDC | AE8MLJ 6ÄT33/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC69SEK
DAYTON 6EAT4 Hjälpkontakt IEC 4NO 120VAC / 240VDC | AE8MLK 6ÄT43/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC69SEK
DAYTON 6EAT6 Hjälpkontakt IEC 3NO / 1NC 120VAC / 240VDC | AE8MLM 6ÄT63/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC69SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6EAT5 Hjälpkontakt IEC 4NC 120VAC/240VDC
69SEK /enhet