DAYTON 6FDU6 Kombinationsmjukstartbypass 5 / 10hk 16a Hoa | AE8TDD

DAYTON 6FDU6 Combination Soft Starter Bypass 5/10hk 16a Hoa

Finns i lager
Artikel: AE8TDD Modell: 6FDU6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 589 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsmjukstartare
Accepterar ingångskontrollsignalFjärrkontakt
Kontroll metodJusterbar urtavla
Kontroll typ2-fasen
Djup7.09 "
VisaNej
dynamisk bromsningNej
KapslingstypUL typ 1,3R, 4,4X, 12
Höjd13.3 "
HP @ 3 fas - 230V5
HP @ 3 fas - 460V10
Inspänning240/480 VAC vid 50/60Hz
Spärr av tangentbordetHänglås för hölje
Max. HP5/10
Max. Utgångsförstärkare16
NEMA-betyg1, 3R, 4, 4X, 12
Utgångsström16A
Utspänning240/480 VAC vid 50/60Hz
Fas3
KortslutningsskyddSjälvskyddad 14 x FLA
Start / stopp-kontrollHands / Off / Auto
Starta momentMax 400% FLC tillåten
TypBypass
Bredd11.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.335
Fartygets höjd (cm)33.78
Fartygets längd (cm)51.56
Fartygets bredd (cm)45.47
HS-kod8536504000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Accelerationsjustering (sek.) (0 till 30)
    • Retardationsjustering (sek.) (0 till 30)

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsströmDjupHöjdBreddHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 460VArtikelMax. HPPris
DAYTON 6FDU3 Kombinationsmjukstartbypass 2 / 3hk 7a Hoa | AE8TDA 6FDU37A7.09 "13.3 "11.3 "23Kombinationsmjukstartare2/342 866 kr
DAYTON 6FDU4 Kombination av mjuk startmotor 2 / 5hk 9a Hoa | AE8TDB 6FDU49A7.09 "13.3 "11.3 "25Kombinationsmjukstartare2/539 384 kr
DAYTON 6FDU5 Mjukstartare 3 / 7.5 hk 12a Hoa | AE8TDC 6FDU512A7.09 "13.3 "11.3 "37.5Kombinationsmjukstartare3/7.544 158 kr
DAYTON 6FDU8 Kombinationsmjukstartare 7.5 / 15hk 24a Hoa | AE8TDE 6FDU824A7.09 "13.3 "11.3 "7.515Kombinationsmjukstartare7.5/1548 251 kr
DAYTON 6FDU9 Kombinationsmjukstartare 10 / 20hk 32a Hoa | AE8TDF 6FDU932A7.09 "13.3 "11.3 "1020Kombinationsmjukstartare10/2046 298 kr
DAYTON 6GDW3 Kombinationsmjukstartare 10 / 30hk 40a Hoa | AE8XQG 6GDW340A11.08 "19.3 "17.3 "1030Kombination mjuk start10/3084 507 kr
DAYTON 6GDW4 Kombinationsmjukstartare 25 / 50hk 65a Hoa | AE8XQH 6GDW465A11.08 "19.3 "17.3 "2550Kombination mjuk start25/5097 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6FDU6 Combination Soft Starter Bypass 5/10hk 16a Hoa
44 589 kr /enhet