YALE Elektroniska nyckellösa deadbolts


Filter
ADA-kompatibel: Nej , Backset: 2-3/8" to 2-3/4" , Batteri-liv: 1 år. , Dörrtjocklek: 1-3/8" to 2-1/4" , Brandbedömning: Nej , Funktion: tillträde , Betyg: Grade 2 , Hand: Icke-handig , Typ av handtag: deadbolt , Innerdjup: 2.125 " , Innerhöjd: 6.875 " , Inre bredd: 3" , Material: Mässing, stål, zink , Monteringssätt: Cylindrisk , Antal nycklar: 2 , Drifttemp. Räckvidd: -22 grader till 140 grader F. , Yttre bredd: 2.75 " , Kraftkälla: (4) AA-batterier
StilModellFinishUtanför höjdPris (ex moms)
A
YRD226HA10BP
Oljegummi brons6 1 / 16 "6 688 SEK
B
YRD216HA10BP
Oljegummi brons5.187 "6 218 SEK
C
YRD226ZW10BP
Oljegummi brons6 1 / 16 "6 862 SEK
D
YRD216HA619
Satin nickel5.187 "6 120 SEK
E
YRD226HA619
Satin nickel6 1 / 16 "6 752 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?