A B Kontrolltyp: 2-fasen , Display: Nej , Kapslingstyp: UL typ 1,3R, 4,4X, 12 , Inspänning: 240/480 VAC vid 50/60Hz , Knappsatslås: Hänglås för hölje , NEMA-betyg: 1, 3R, 4, 4X, 12 , Utspänning: 240/480 VAC vid 50/60Hz , Startmoment: Max 400% FLC tillåten , Typ: Bypass
Kombination mjuka förrätter
Dayton kombinationsmjukstartare är bäst lämpade för att skydda kommersiella motorer från skador orsakade av alltför stort vridmoment i kraftverk, gruvor och livsmedelsbearbetningsanläggningar. Dessa medföljande motorstartare har en inbyggd bypass-mekanism för minimering av värme och en elektronisk spänningsreglering för att öka motorns vridmoment. De är vidare utrustade med ett glasfiberhölje för att förhindra inträngning av damm och föroreningar, samt eliminera potentiella elektriska risker. Välj mellan ett brett utbud av dessa mjuka startmotorer som finns i 7, 9, 12 och 16 amp utgångsströmvarianter på Raptor Supplies.