DAYTON 6GKR4 Def Tote Pump Kit Air | AE8YHY

DAYTON 6GKR4 Def Tote Pump Kit Air

Finns i lager
Artikel: AE8YHY Modell: 6GKR4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 964 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDEF Tote Pump Kit
Body Material316 Stainless Steel
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek3/4 tum
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1 In.
Material för urladdning av slangCarboblue
PackningsmaterialTFE
GPM8
Husets materialpolypropylen
HP1/2
Inloppsstorlek1.625
Material för interna delar316 Rostfritt stål, EPDM och TFE
Max. Luftinlopp (PSI)16
Max. Flöde8 gpm
Max. Flöde GPM8
Max. GPM för vatten8
Max. Huvud40 Ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Tryck16 psi
Max. Temp.130 F
Utloppsstorlek3/4
Total längd59 "
RPM7500
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd50 In.
Sugrörets utlopps-ID1-5 / 8 tum.
Sugrörsutlopp OD-storlek3/4 tum
TypLuft
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8414909080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Urladdningsstorlek FPT (in.) (3/4)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6GKR4 Def Tote Pump Kit Air
21 964 kr /enhet