DAYTON 6GKR5 Def trumpumpsats luft | AE8YHZ

DAYTON 6GKR5 Def trumpumpsats luft

Finns i lager
Artikel: AE8YHZ Modell: 6GKR5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 974 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDEF trumpumpssats
Body Material316 Stainless Steel
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek3/4 tum
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1 In.
Material för urladdning av slangCarboblue
PackningsmaterialTFE
GPM8
Husets materialpolypropylen
HP1/2
Inloppsstorlek1.625
Material för interna delar316 Rostfritt stål, EPDM och TFE
Max. Luftinlopp (PSI)16
Max. Flöde8 gpm
Max. Flöde GPM8.0
Max. GPM för vatten8
Max. Huvud40 Ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Tryck16 psi
Max. Temp.130 F
Utloppsstorlek3/4
Total längd48 "
RPM7500
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd39 In.
Sugrörets utlopps-ID1-5 / 8 tum.
Sugrörsutlopp OD-storlek3/4 tum
TypLuft
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)115.06
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8414909080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Urladdningsstorlek FPT (in.) (3/4)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6GKR5 Def trumpumpsats luft
20 974 kr /enhet