Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6GNY8 Kompakt kontaktor Dp 25a 2p 208-240vac | AE8YVK

DAYTON 6GNY8 Compact Contactor Dp 25a 2p 208-240vac

Finns i lager
Artikel: AE8YVK Modell: 6GNY8
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
396SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt syfte kontaktor
HandlingIcke-återvändande
Spolvolts208 / 240 VAC
KontaktortypDefinitivt syfte
Djup3.41 "
KapslingstypÖppen
Fullastad förstärkare-induktiv25
Motstånd mot full belastning30
Höjd2.64 "
HP @ 1 fas - 120V2
HP @ 1 fas - 230V3
Hz50/60
Antal poler2
Bredd2.17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8536490065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsFullastad förstärkare-induktivMotstånd mot full belastningHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 230VAntal polerBreddPris
DAYTON 6GNP3 Kompakt kontaktor Dp 25a 1p 24vac | AE8YRM 6BNP324 VAC25301212.03 "474SEK
DAYTON 6GNR1 Kompakt kontaktor Dp 20a 2p 208-240vac | AE8YRW 6GNR1208 / 240 VAC20301222.17 "499SEK
DAYTON 6GNU0 Kompakt kontaktor Dp 20a 1p 208-240vac | AE8YTP 6GNU0208 / 240 VAC20253/47.512.03 "346SEK
DAYTON 6GNZ3 Definite Purpose Kontaktor 24VAC 20A 1P Öppen | AJ2JHR 6GNZ324 VAC20253/4-12.03 "346SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6GNY8 Compact Contactor Dp 25a 2p 208-240vac
396SEK /enhet