Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6GNZ3 Definite Purpose Kontaktor 24VAC 20A 1P Öppen | AJ2JHR

DAYTON 6GNZ3 Definite Purpose Contactor 24VAC 20A 1P Öppen

Finns i lager
Artikel: AJ2JHR Modell: 6GNZ3
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
346SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt syfte kontaktor
Spolvolts24 VAC
Djup3.41 "
Fullastad förstärkare-induktiv20
Motstånd mot full belastning25
Höjd2.64 "
HP @ 1 fas - 120V3/4
HP @ 1 fas - 240V7.5
Hz50/60
Antal poler1
ReverseringNej
Bredd2.03 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hölje NEMA-betyg: Inget hölje

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsFullastad förstärkare-induktivMotstånd mot full belastningHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 230VAntal polerBreddPris
DAYTON 6GNP3 Kompakt kontaktor Dp 25a 1p 24vac | AE8YRM 6BNP324 VAC25301212.03 "474SEK
DAYTON 6GNR1 Kompakt kontaktor Dp 20a 2p 208-240vac | AE8YRW 6GNR1208 / 240 VAC20301222.17 "499SEK
DAYTON 6GNU0 Kompakt kontaktor Dp 20a 1p 208-240vac | AE8YTP 6GNU0208 / 240 VAC20253/47.512.03 "346SEK
DAYTON 6GNY8 Kompakt kontaktor Dp 25a 2p 208-240vac | AE8YVK 6 GNY8208 / 240 VAC25302322.17 "396SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6GNZ3 Definite Purpose Contactor 24VAC 20A 1P Öppen
346SEK /enhet