DAYTON 6K123BG Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 3/4 hk 1725 rpm 56 | AE9JFE 6K123

DAYTON 6K123BG Allmänt motor kolstål Tefc 3/4 hk 1725 rpm 56

Finns i lager
Artikel: AE9JFE Modell: 6K123BGKorsreferens: 6K123

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 836 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram56
RammaterialStål
Fulllastförstärkare11 / 5.4-5.5
HP3/4
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel11 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
MonteringBas
Varvtal på typskylten1725
Antal hastigheter1
Total längd13 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning115 / 208-230
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellOmvandlare klassadEffektivitetsgruppRamLängd mindre axelMotordesignMotorns monteringspositionMotoraxeldesignMotorskyddPris
DAYTON 10C897 Motor 3 fas 1/2hk 1725 208-230/460 Eff 67.3 | AA2BLZ 10C897JaEnergieffektiva4811.125 "3-fasHorisontell eller vertikal axel nerFlatIngen7 484 kr
DAYTON 10C899 Motor 3 fas 3/4hk 1725 208-230/460 Eff 73.6 | AA2BMA 10C899JaEnergieffektiva4811.25 "3-fasHorisontell eller vertikal axel nerFlatIngen8 130 kr
DAYTON 10C901 Motor 3 fas 1/2hk 3450 208-230/460 Eff 71.0 | AA2BMB 10C901JaEnergieffektiva4810 1 / 16 "3-fasHorisontell eller vertikal axel nerFlatIngen4 856 kr
DAYTON 11W365 Motor 3 fas 1/4hk 1750 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3-fasAlla vinklarNyckladIngen5 564 kr
DAYTON 11W368 Motor 3 fas 1 / 3hk 1140 208-230 / 460 Eff 68.0 | AA3VCC 11W368--56C10.25 "3-fasAlla vinklarNyckladIngen4 379 kr
DAYTON 11W369 Motor 3-fas 1.5hk 1170-208 / 230v Eff 460 | AA87.5VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3-fasAlla vinklarNyckladIngen14 122 kr
DAYTON 1K057 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 1/6 Hk 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "KondensatorstartAlla vinklarNyckladIngen7 649 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6K123BG Allmänt motor kolstål Tefc 3/4 hk 1725 rpm 56
5 836 kr /enhet