DAYTON 6K334 Ac Gearmotor 135 rpm Tefc 115v | AE9JFZ

DAYTON 6K334 Ac Växelmotor 135 Rpm Tefc 115v

Finns i lager
Artikel: AE9JFZ Modell: 6K334

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerKraftig nålrulle och tryckkulor på fodral, kula på motor
BromsAnpassad till 5X400
KapslingTEFC
Fulllastförstärkare3.8
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande13:1
VäxeltypSpiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9
GearsHärdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1
FastigheterGjuten aluminium
Hz60
Mata in HP1/6
Längd mindre axel9.875 "
SmörjningPermanent kraftig växellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment65 tum .-lb.
motortypDelad fas
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten135
Antal bromsskivor som krävs2
Överbelastad belastning175 lb.
Fas1
RotationReversibel
RPM-räckvidd100 till 150
TätningarLäpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.38
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)37.85
HS-kod8501404020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelmaterialLagerBromsVäxelförhållandeVäxeltypGearsFastigheterHusets materialPris
DAYTON 1LNF7 Växelmotor 4 varv / min Öppen 115v | AB2EMY 1LNF7Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-762:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 698 kr
DAYTON 1LNF8 Växelmotor 6 varv / min Öppen 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-529:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 825 kr
DAYTON 1LNF9 Växelmotor 26 varv / min Öppen 115v | AB2ENA 1LNF9Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-126:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 863 kr
DAYTON 1LNG1 Växelmotor 52 varv / min Öppen 115v | AB2ENB 1LNG1Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-63:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 817 kr
DAYTON 1LNG2 Växelmotor 1 varv / min Öppen 115v | AB2ENC 1LNG2Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-2976:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 822 kr
DAYTON 1LPL2 Växelmotor 60 varv / min Öppen 115v | AB2EWV 1LPL2Acetyl / stålPorös bronshylsa på fodral, boll på motorSkiva27:1-Acetyl / stålGjuten zink-8 319 kr
DAYTON 1LPL6 Växelmotor 60 varv / min Öppen 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetyl / stålPorös bronshylsa på fodral, boll på motor-27:1-Acetyl / stålGjuten zink-7 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6K334 Ac Växelmotor 135 Rpm Tefc 115v
10 535 kr /enhet