DAYTON 6PXD8 Kombinationsstarter Iec 4-6.3a Nema 4x Hoa Cct | AF2BQB

DAYTON 6PXD8 Combination Starter Iec 4-6.3a Nema 4x Hoa Cct

Finns i lager
Artikel: AF2BQB Modell: 6PXD8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsmotorstart
Förstärkare AC4 till 6.3
Hjälpkontaktformulär1NEJ
Spolvolts120 VAC
StyrtransformatorJa
Kontrollera transformatorspänningen208, 240, 480 VAC Primär, 120 VAC Sekundär
HP @ 3 fas - 230V1.5
HP @ 3 fas - 240V1.5
HP @ 3 fas - 460V3
HP @ 3 fas - 480V3
Hz50/60
NEMA kapslingstyp4X
DriftfunktionerHand / Av / Auto
OperatörOmkopplare
Inställning för överbelastningsreläförstärkare4 till 6.3
KontrollampaJa
KortslutningsskyddMotorkretsskydd
Reseklass10
TypIEC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1595
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)40.89
HS-kod8536504000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInställning för överbelastningsreläförstärkareFörstärkare ACStyrtransformatorHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VNEMA kapslingstypPris
DAYTON 6NXE9 Kombinationstarter Iec 4-6.3a Nema 4x Ss | AE9YTN 6NXE94 till 6.34 till 6.3Nej1.51.5334X19 094 kr
DAYTON 6NXF0 Kombinationsstart Iec 6.3-11a Nema 4x Ss | AE9YTP 6NXF06.3 till 116.3 till 11Nej337.57.54X19 094 kr
DAYTON 6NXF1 Kombinationsstart Iec 8-12a Nema 4x Ss | AE9YTQ 6NXF18 till 128 till 12Nej337.57.54X19 094 kr
DAYTON 6NXF2 Kombinationstarter Iec 10-16a Nema 4x Ss | AE9YTR 6NXF210 till 1610 till 16Nej5510104X19 094 kr
DAYTON 6NXF3 Kombinationstarter Iec 16-20a Nema 4x Ss | AE9YTT 6NXF316 till 2016 till 20Nej-5-104X19 094 kr
DAYTON 6NXF4 Kombinationsstart Iec 20-25a Nema 4x Ss | AE9YTU 6NXF420 till 2520 till 25Nej7.57.515154X19 094 kr
DAYTON 6NXF5 Kombination Starter Iec 24-32a Nema 4x Ss | AE9YTV 6NXF524 till 3224 till 32Nej101020204X19 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6PXD8 Combination Starter Iec 4-6.3a Nema 4x Hoa Cct
21 042 kr /enhet