GAST Gjutjärn Rotary Vane Air Motor


Gastgjutjärnsluftmotorer med roterande skovlar är idealiska för att ersätta elektriska explosionssäkra motorer i lågeffektapplikationer. De drivs av högtryckstryckluft för att rotera axlar i moturs och omvänd riktning. Dessa roterande skovelluftmotorer används i aolikationer där pneumatisk kraft krävs....Läs mer

Filter
Finish: Grå metallisk , Husmaterial: Gjutjärn , Material: Gjutjärn , Drifttemp. Räckvidd: 0 grader till 250 grader F. , Temp.: 250 , Typ: Rotary skovel
StilModellMonteringCFMHöjdIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddHamnstorlekPris (ex moms)
A
6 AM-NRV-63
C ansikte1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "8 387 SEK
B
8 AM-FRV-75
Fot1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "8 131 SEK
C
6 AM-FRV-62
Fot1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "5 913 SEK
D
2 AM-NCC-96
Nav505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "3 245 SEK
E
1UP-NRV-15
Nav274.69 "----NPT 1 / 8 "2 760 SEK
F
4 AM-NRV-92
Nav753.96 "----NPT 3 / 8 "4 193 SEK

Arbetsmekanism

  • Roterande skovelluftmotorer använder tryckluft för att skapa rotationsrörelser. De har ett hus, en roterande del med slitsar, blad eller blad, ett luftintag och ett utblås.
  • När tryckluft kommer in i motorn genom inloppet, trycker den mot bladen, vilket gör att de rör sig utåt och nuddar insidan av motorhuset.
  • Denna kontakt skapar en tryckkraft som gör att den roterande delen snurrar i en cirkulär rörelse.

Funktioner

  • De har en gjutjärnskonstruktion för bättre värmeavledning och strukturell styvhet.
  • Dessa gasvingeluftmotorer kan drivas vid temperaturer från 0 till 250 grader F.
  • De är utrustade med en ljuddämpare för att minska överdrivet ljud.
  • Dessa roterande lamellluftmotorer drivs av högtryckstryckluft för att rotera axlar i moturs riktning.
  • De finns i hastighetsklasser på 2000, 2500, 3000 och 6000 RPM.
  • Dessa enheter erbjuder flödeshastigheter upp till 175 cfm.

Vanliga frågor

Vilken typ av in- och utloppsportar finns i dessa roterande skovelluftmotorer?

  • NPT

Hur underhåller jag dessa Gast gjutjärnsluftmotorer med roterande skovel?

  • Se till att regelbundet kontrollera och rengöra motorns luftintag och utloppsportar.
  • Håll ett öga på smörjnivåerna och se till att de underhålls ordentligt.
  • Kontrollera och byt ut slitna eller skadade blad efter behov.
  • Håll motorn och området runt den rent och fritt från smuts eller föremål.
  • Lägg inte för mycket belastning på motorn utöver dess nominella kapacitet.
  • Kontrollera om det finns luftläckor i systemet och åtgärda dem så snart som möjligt.

Vilka är monteringsalternativen för dessa Gast luftmotorer?

Gastgjutjärnsluftmotorer med roterande skovel erbjuder fot-, C-face och navmonteringsalternativ, vilket möjliggör enkel integrering i befintliga system eller utrustning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?