Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6PY34 Pumpmembran 1/2 tum | AF2BTL

DAYTON 6PY34 Pumpmembran 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AF2BTL Modell: 6PY34

Få det Maj 7, Tisdag
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
10 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek1/4 "FNPT
BollmaterialPTFE
Body Materialpolypropylen
Kontrollera sittmaterialetpolypropylen
AnslutningsstilNPT
MembranmaterialSantopren (R)
Höjd11 11 / 16 "
Inlopp / utloppsstorlek1 / 2 "
Längd8 21 / 32 "
FördelningsanslutningSingle
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 32 "
Max. Flöde15 gpm
Max. Flöde GPM15
Max. Arbetstryck100 psi
Max. Temp.180 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr8 ft.
Självsugande våt28 ft.
VentiltypFlat
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMax. Dia. TorrsubstanserBollmaterialBody MaterialMax. FlödeMax. Temp.VentiltypBreddAnslutningsstilPris
DAYTON 22A592 Pump 3/4 tum Npt 32 Gpm Buna N | AB6QHT 22A5921 / 16 "Buna NAluminium32 GPM180 grader FBoll9.75 "NPT18 697 kr
DAYTON 22A594 Pump 1-1 / 2 tum Npt 50 Gpm Buna N | AB6QHV 22A5943 / 16 "Buna NAluminium50 GPM180 grader FBoll11.25 "NPT23 531 kr
DAYTON 22A595 Pump 3 tums fläns 215 Gpm Buna N | AB6QHW 22A59513 / 32 "Buna NAluminium215 GPM180 grader FBoll2.38 "Flänsad63 813 kr
DAYTON 22A596 Pump 3 tums fläns 215 Gpm Santopren | AB6QHX 22A59613 / 32 "Santopren (R)Aluminium215 GPM212 grader FBoll2.38 "Flänsad50 303 kr
DAYTON 22A597 Pump 1/2 tum Npt 14 Gpm Santopren | AB6QHY 22A5971 / 32 "Santopren (R)Rostfritt stål14 GPM212 grader FBoll7 5 / 16 "NPT33 202 kr
DAYTON 22A598 Pump 1-1 / 2 tum Npt 107 Gpm Santoprene | AB6QHZ 22A5989 / 32 "Santopren (R)Gjutjärn107 GPM212 grader FBoll16.12 "NPT40 242 kr
DAYTON 22A599 Pump 2 tum Npt 164 Gpm Santoprene | AB6QJA 22A5995 / 16 "Santopren (R)Gjutjärn164 GPM212 grader FBoll17.75 "NPT46 566 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6PY34 Pumpmembran 1/2 In
10 669 kr /enhet