Dayton 6PY48 membranpump är designad för att överföra vätskor i våtpumpningsapplikationer. Den använder tryckluft för att tillåta pumpning av en mängd olika vätskor såsom syror, kaustik, lösningsmedel, färger, bläck, lim, slipmedel och slam.
Funktioner:
- Den har två flexibla Santoprene-membran som rör sig fram och tillbaka för att skapa en tillfällig kammare som tillåter både att dra in och driva ut vätska genom pumpen.
- Den levereras med en EPDM-tätning (placerad mellan de våta delarna) för att skapa en läckagesäker miljö och skydda pumpen från korrosiva element.
- Denna pump är integrerad med en kulventil som ser till att vätskan överförs i rätt riktning. Det förhindrar att vätskan strömmar bakåt och skyddar därmed mot skador på de kritiska delarna av pumpen.
- Den är självsugande, bärbar och egensäker. Den överhettas inte under kontinuerlig drift och kan leverera ett variabelt flöde för att matcha den önskade driften.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med ett diafragma?
A. Ett membran skapar en hermetisk tätning mellan drivmekanismen och kompressionskammaren, vilket gör att pumpen kan överföra, komprimera och evakuera mediet utan att använda ett smörjmedel.
F. Behöver den här membranpumpen smörjas?
S. Nej, Dayton-membranpumpen kan köras torr utan att använda olja eller andra smörjmedel. Det betyder att den inte stannar eller täpps till på grund av bristande smörjning.
F. Vad betyder dödhuvud i en membranpump?
S. Dödpunkt uppstår när en membranpump arbetar utan flöde på grund av en stängd eller blockerad utloppsventil. I sådana fall recirkulerar pumpen samma vatten, vilket gör att vattentemperaturen stiger och stängs av för att förhindra skador på interna komponenter.