VESTIL HYD-10 Hefti Lift, bärbar fotpump, 41 x 69 tum, 880 lb., blå

Finns i lager
Artikel: AG7UMJ Modell: HYD-10

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHefti-Lift
Tillbaka Caster Dia.6"
BakhjulstypSnurra
Batterier ingårNej
Kapacitet880 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
Hjulbredd1-1 / 2 "
HopfällbarNej
FärgBlå
Gaffelhöjd2-1 / 2 "
Gaffellängd24 "
Gaffelbredd21 3 / 4 "
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul1 1 / 2 "
Hantera höjd42 "
Höjd70 "
Individuell gaffelhöjd2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredd4 3 / 8 "
Längd36 "
Arbetssätt för lastlyftarenFot pump
Plats TypUniversell
Sänkt höjd3-1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd59 "
Max. Reseavstånd54.5 "
Min. Höjd4.5 "
Antal Caster4
Antal bakhjul2
Antal hjul4
Antal främre hjul2
DriftFot pump
DriftstypFot pump
Stödbens innermått14 "
Stödbens yttermått18 1 / 4 "
Total gaffelbredd21-3 / 4 "
Plattform Längd24 "
PlattformmaterialStål
Plattformsresor per slag3 / 4 "
Plattformsbredd23 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd59 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulPoly på stål
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak1 1 / 2 "
Serviceområde4 1/2 "till 59"
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 126
Fartygets höjd (cm)175.26
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdServiceområdeKapacitetLängdBreddHöjdPris
VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-lift, bärbar handpump, 48 x 74 tum, 800 lb., silver, rostfritt stål | AG7UML HYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 Ibs48 "23.5 "74 "258 481 kr
RFQ
VESTIL HYD-15 Hefti-lift, bärbar fotpump, 51 x 29 x 80 tum, 1500 lb., blå | AG7UMP HYD-15-4" till 63"1500 Ibs51 "29 "79.38 "27 722 kr
RFQ
VESTIL HYD-5 Hefti-lift, bärbar fotpump, 41 x 54 tum, 880 lb., blå, stål | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "till 44"880 Ibs36 "23 "55 "21 542 kr
VESTIL HYD-3 Hefti-lift, bärbar svetsad hydraulisk, 36 x 23 x 55 tum, 880 lb., blå, stål | CE3ECK HYD-324 "3 1/2 "till 35"880 Ibs36 "23 "43 "15 774 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HYD-10 Hefti Lift, bärbar fotpump, 41 x 69 tum, 880 lb., blå
22 134 kr /enhet