DAYTON 6RJV5 Inomhus kanalugn 37 tum D 7407 Cfm Ng | AF2DHE

DAYTON 6RJV5 inomhuskanalugn 37 tum D 7407 Cfm Ng

Finns i lager
Artikel: AF2DHE Modell: 6RJV5

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 995 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalugn inomhus
Luftflöde7407 cfm
Lufttemp. Stiga30 grader F
BtuH-ingång300,000
BtuH-utgång240,000
Brännarens luftinloppsstorlek6
CFM @ 65 (F) Stiga3300 cfm
CFM @ 80 (F) Stiga2700 cfm
Djup37 "
Rökrör Dia.6"
Fulllastförstärkare1.9A
Gasanslutning3 / 4 "
Gas typNG
Höjd37.75 "
Hz60
TändningssystemDirekt gnista
Luftutsläppshöjd inomhus19 "
Inomhusluftutloppsbredd34-3 / 4 "
Installationshöjd8 ft.
Max. Extern SP0.90 "WC
Primärt material för värmeväxlareAluminiserat stål
TjänståtkomstplatsBotten
Spänning120
Bredd37.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 140.4
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8416200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdPris
DAYTON 6RJW2 Inomhuskanalugn 37 tum D naturgas 7407 Cfm | AF2DHM 6RJW237 "37.75 "64 017 kr
DAYTON 6RJW9 Kanalugn inomhus naturgas 7407 Cfm 37 tum D | AF2DHV 6RJW937 "37.75 "50 995 kr
DAYTON 6RJX6 Kanalugn inomhus 30 grader F 7407 Cfm Ng | AF2DJC 6RJX637 "37.75 "63 204 kr
DAYTON 6RJY3 Inomhuskanalugn 7407 Cfm naturgas 30 grader F | AF2DJK 6RJY340 "36 "77 275 kr
DAYTON 6RJZ0 Kanalugn inomhus naturgas 7407 Cfm 30 grader F | AF2DJT 6RJZ040 "36 "83 789 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6RJV5 inomhuskanalugn 37 tum D 7407 Cfm Ng
50 995 kr /enhet