DAYTON Inomhuskanalugnar, BtuH -ingång 300000


Filter
Luftflöde: 7407 cfm , BtuH-utgång: 240,000 , Full load Amps: 1.9A , Gastyp: NG , Hz: 60 , Spänning: 120 , Bredd: 37.125 "
StilModellDjupHöjdPris (ex moms)
A
6RJV5
37 "37.75 "50 995 SEK
A
6RJW2
37 "37.75 "64 017 SEK
B
6RJW9
37 "37.75 "50 995 SEK
B
6RJX6
37 "37.75 "63 204 SEK
C
6RJY3
40 "36 "77 275 SEK
C
6RJZ0
40 "36 "83 789 SEK

Inomhuskanalugnar, BtuH -ingång 300000

Daytons kanalugnar inomhus ger idealiskt uppvärmningslösningar i inomhusutrymmen, såsom kommersiella, industriella och bostadsområden. Dessa kanalugnar använder gasbränsle och ger omedelbar förbränning. De har direkt gnisttändningsteknik, som producerar en maximal värmeeffekt på 300000 37 BtuH. De har även öppen förbränning med direkt gnistteknik för effektiv uppvärmning. Dessa ugnar kan lätt nås genom botten för enkel rengöring. Välj från ett brett utbud av kanalugnar inomhus, tillgängliga i 40 och XNUMX tums djup på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?