DAYTON 6RJW4 Inomhuskanalugn 37 tum D naturgas 9877 Cfm | AF2DHP

DAYTON 6RJW4 inomhus kanalugn 37 tum D naturgas 9877 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF2DHP Modell: 6RJW4

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 446 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalugn inomhus
Luftflöde9877 cfm
Lufttemp. Stiga30 grader F
BtuH-ingång400,000
BtuH-utgång320,000
Brännarens luftinloppsstorlek6
CFM @ 65 (F) Stiga4500 cfm
CFM @ 80 (F) Stiga3600 cfm
Djup37 "
Rökrör Dia.6"
Fulllastförstärkare1.9A
Gasanslutning3 / 4 "
Gas typNG
Höjd37.75 "
Hz60
TändningssystemDirekt gnista
Luftutsläppshöjd inomhus19 "
Inomhusluftutloppsbredd45-3 / 4 "
Installationshöjd8 ft.
Max. Extern SP0.90 "WC
Primärt material för värmeväxlare409 Stainless Steel
TjänståtkomstplatsBotten
Spänning120
Bredd48.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 181.35
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8416200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdPris
DAYTON 6RJV7 Inomhuskanalugn 37 tum D 9877 Cfm Ng | AF2DHG 6RJV737 "37.75 "59 345 kr
DAYTON 6RJX1 Inomhuskanalugn Naturgas 9877 Cfm 37 tum D | AF2DHX 6RJX137 "37.75 "58 592 kr
DAYTON 6RJX8 Inomhuskanalugn 30 grader F 9877 Cfm Ng | AF2DJE 6RJX837 "37.75 "71 978 kr
DAYTON 6RJY5 Inomhuskanalugn 9877 Cfm naturgas 30 grader F | AF2DJM 6RJY540 "36 "86 615 kr
DAYTON 6RJZ2 Inomhuskanalugn Naturgas 9877 Cfm 30 grader F | AF2DJV 6RJZ240 "36 "95 430 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6RJW4 inomhus kanalugn 37 tum D naturgas 9877 Cfm
71 446 kr /enhet