Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6WRJ2 Dörrgaller 10-1 / 8 H 18-1 / 4 W Stål | AF2NRX

DAYTON 6WRJ2 Dörrgaller 10-1/8 H 18-1/4 W Stål

Finns i lager
Artikel: AF2NRX Modell: 6WRJ2

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 398 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörr Louver
Utskärningshöjd8-1 / 2 tum.
Utskärningsbredd16-1 / 2 tum.
Dörrtjocklek1-3/8 to 2-1/4"
FinishGrå färg
Flänsbredd1.187 "
Fritt område0.482 kvadrat-ft.
Höjd10.125 "
MaterialStål
Antal Blades14
TypIntag eller avgas
Bredd18.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7945
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)51.31
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7308305050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFritt områdeMaterialAntal BladesBreddPris
DAYTON 5NKL0 Dörrgaller 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W Aluminium | AE4WLU 5NKL0Rensa anodiserad0.422 kvadrat-ft.Extruderad aluminium1116.25 "1 429 kr
DAYTON 6WRH6 Dörrgaller 10-1 / 8 H 10-1 / 4 W Stål | AF2NRQ 6WRH6Grå färg0.280 kvadrat-ft.Stål1410.25 "951SEK
DAYTON 6WRH8 Dörrgaller 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W Stål | AF2NRT 6WRH8Grå färg0.361 kvadrat-ft.Stål1414.25 "1 182 kr
DAYTON 6WRJ0 Dörrgaller 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W Stål | AF2NRV 6WRJ0Grå färg0.422 kvadrat-ft.Stål1416.25 "1 293 kr
DAYTON 6WRK4 Dörrgaller 10-1 / 8 H 10-1 / 4 W Aluminium | AF2NTK 6WRK4Rensa anodiserad0.280 kvadrat-ft.Extruderad aluminium1410.25 "1 408 kr
DAYTON 6WRK6 Dörrgaller 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W Aluminium | AF2NTM 6WRK6Rensa anodiserad0.361 kvadrat-ft.Extruderad aluminium1414.25 "1 588 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6WRJ2 Dörrgaller 10-1/8 H 18-1/4 W Stål
1 398 kr /enhet