DAYTON 6XH44 Allmänt Motor Split Fas Odp 1/4 Hk 1140 Rpm 56cz | AF2RLX

DAYTON 6XH44 allmänt bruksmotor delad fas Odp 1/4 hk 1140 rpm 56cz

Finns i lager
Artikel: AF2RLX Modell: 6XH44

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 429 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram56CZ
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare5.0
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanBälte Dr Fläkt / fläkt
MotorskyddIngen
MonteringAnsikte
Varvtal på typskylten1140
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp1101-1200
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.35
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.437 "
Spänning115
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.72
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelisolering klassLagerKroppsdia.Längd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationMotordesignPris
DAYTON 1AGG3 Motorkondensatorstart 1/2 hk 1725 115 / 208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3RemmotorBBoll5.625 "8.59340 grader CH VAC/RKondensatorstart4 918 kr
DAYTON 1D170 Motor 3/4 hk delad fas 1725 rpm 115 V | AA9GER 1D170RemmotorBBoll5.625 "-40 grader CH VAC/RDelad fas5 692 kr
DAYTON 24C180 Motor för allmänt ändamål Kolstål Odp 1/2 hk 1725 rpm 56h | AB7UQJ 24C180Motor för allmänt ändamålBBoll-9.875 "40 grader CAllmän tillämpningKondensatorstart4 074 kr
DAYTON 24C181 motor för allmänt ändamål kolstål Odp 3/4 hk 1725 rpm 56h | AB7UQK 24C181Motor för allmänt ändamålBBoll-9.875 "40 grader CAllmän tillämpningKondensatorstart4 531 kr
DAYTON 24C182 Motor för allmänt ändamål Kolstål Odp 1 hk 1725 rpm 56h | AB7UQL 24C182Motor för allmänt ändamålBBoll-10.375 "40 grader CAllmän tillämpningKondensatorstart4 962 kr
DAYTON 3K199 Motor för allmänt ändamål Kolstål Odp 1/2 hk 1725 rpm 56 | AC9UEN 3K199Motor för allmänt ändamålBBoll--40 grader CAllmän tillämpningKondensatorstart6 392 kr
DAYTON 3K617 Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UFA 3K617RemmotorFBoll5.625 "9.375 "40 grader CH VAC/RDelad fas5 292 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6XH44 allmänt bruksmotor delad fas Odp 1/4 hk 1140 rpm 56cz
7 429 kr /enhet