DAYTON 6Z845 Vise Quick Release | AF2YFB

DAYTON 6Z845 Vise Quick Release

Finns i lager
Artikel: AF2YFB Modell: 6Z845

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 970 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkoppling Vise
BasFast
Käftöppning6-5 / 8 "
KäftplattaParallellt med 0.001 "med infällda steg för exakt placering av små arbetsstycken
Käftbredd6"
Halsdjup1-7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.2775
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6Z845 Vise Quick Release
3 970 kr /enhet