DAYTON 7A871 Avgasventil 30 In | AF3APZ

DAYTON 7A871 Avgasventil 30 tum

Finns i lager
Artikel: AF3APZ Modell: 7A871

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.75 "
Baslängd38.75 "
Basbredd38.75 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Blad Dia.30 "
CFM @ 0.000-in. SP11,108
CFM @ 0.125-in. SP9534
CFM @ 0.250-in. SP7845
CFM-intervall7256 till 15,407
VäxeltypBälte
Fläkt RPM695
Husets materialGalvaniserat stål
Max. BHP0.90
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP3/4
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC208-220/440
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.40 "
Totala höjden30 "
Fas3
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialStål
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd454 till 964
Axeldia. Propellerände (in.)1
Axeldia. Sheave End1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.17.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18.1
HastighetsstyrbarNej
TypAxiell uppblåsning, med drivpaket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 144.72
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellmotor~~POS=TRUNCCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPFasSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.TypCFM @ 0.250-in. SPPris
DAYTON 4YY24 Avgasventil 30 In | AE2QEK 4YY24------Axial uppblast, mindre körpaket-21 814 kr
DAYTON 7A857 Avgasventil 30 In | AF3APL 7A857115/23011,1089534117.218.1Axiell uppblåsning, med drivpaket784530 198 kr
DAYTON 7A858 Avgasventil 30 In | AF3APM 7A858115/23012,22710,76512019.8Axiell uppblåsning, med drivpaket943431 265 kr
DAYTON 7A859 Avgasventil 30 In | AF3APN 7A859115/23014,00112,73912424Axiell uppblåsning, med drivpaket11,56637 240 kr
DAYTON 7A860 Avgasventil 30 In | AF3APP 7A860115/23015,40814,27213030Axiell uppblåsning, med drivpaket13,14842 875 kr
DAYTON 7A872 Avgasventil 30 In | AF3AQA 7A872208-220/44012,22710,76532019.8Axiell uppblåsning, med drivpaket943434 023 kr
DAYTON 7A873 Avgasventil 30 In | AF3AQB 7A873208-220/44014,00112,73932424Axiell uppblåsning, med drivpaket11,56635 267 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A871 Avgasventil 30 tum
30 509 kr /enhet