A Monterad/omonterad: Omonterad , Bashöjd: 1.75 " , Baslängd: 38.75 " , Basbredd: 38.75 " , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , Blade Dia.: 30 " , CFM-intervall: 7256 till 15,407 , Drive Typ: Bälte , Husmaterial: Galvaniserat stål , Max. Inloppstemperatur: 120 grader F. , Monteringsplats: Tak , Total Dia.: 40 " , Totala höjden: 30 " , Propeller Dia.: 30 " , Propellermaterial: Stål , Kräver: Takram för nya installationer , RPM-intervall: 454 till 964 , Axel Dia. Skivände: 1" , Hastighetskontrollerbar: Nej