DAYTON 7AH96 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BXN

DAYTON 7AH96 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3BXN Modell: 7AH96

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

189 319 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1012
CFM @ 4.000-in. SP11,597
CFM @ 5.000-in. SP10,251
CFM @ 6.000-in. SP8584
CFM @ 7.000-in. SP6542
dBA @ 5 fot85
Urladdningshöjd (in.)21
Urladdningsbredd (in.)17
Fulllastförstärkare64.3-58.2/29.1
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Bostadshöjd56.875 "
Husets längd54 "
Husets materialStål
Husets bredd17 "
Hz60
Inlopp Dia.21-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal1569
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motorram284T
Motor HP25
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1770
motortypTre fas
Fas3
RotationCW
Axel Dia.2-7 / 16 "
TypMed Drive Package
Spänning230/460
Hjuldiameter36 1 / 2 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 839.2275
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414802015
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHusets längdFläktvarvtalCFM @ 4.000-in. SPHusets breddInlopp Dia.Max. FläktvarvtalMotorhöljeMotorramPris
DAYTON 7AH43 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BVF 7AH4344.437 "1130613113.75 "17-1 / 4 "1933Öppna Dripproof254T132 972 kr
DAYTON 7AH45 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BVH 7AH4544.437 "1325-13.75 "17-1 / 4 "1933Öppna Dripproof254T133 024 kr
DAYTON 7AH47 Banddriven fläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BVK 7AH4744.437 "1242749213.75 "17-1 / 4 "1933Öppna Dripproof256T134 461 kr
DAYTON 7AH49 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BVM 7AH4944.437 "1453-13.75 "17-1 / 4 "1933Öppna Dripproof256T134 921 kr
DAYTON 7AH51 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BVP 7AH5144.437 "1382911413.75 "17-1 / 4 "1933Öppna Dripproof284T151 362 kr
DAYTON 7AH53 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BVR 7AH5344.437 "1592-13.75 "17-1 / 4 "1933Öppna Dripproof284T149 689 kr
DAYTON 7AH55 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230/460 V | AF3BVU 7AH5544.437 "148310,24313.75 "17-1 / 4 "1933Öppna Dripproof286T146 201 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AH96 Remdriven fläkt med drivpaket 208-230/460 V
189 319 kr /enhet