DAYTON 7AR12 Vändbar fläkt med drivpaket 115/208-230v | AF3CLJ

DAYTON 7AR12 Vändbar fläkt med drivpaket 115/208-230v

Finns i lager
Artikel: AF3CLJ Modell: 7AR12

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 639 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgas / fläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
Dia. Öppning krävs30 In.
Avgas / tillförsel CFM @ 0.000-in. SP12,901
Avgas / tillförsel CFM @ 0.125-in. SP12,043
Avgas / tillförsel CFM @ 0.250-in. SP10,999
Avgas / tillförsel CFM @ 0.375-in. SP9470
Fläkt RPM1184
Höjd34 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP1.73
Max. Djup21-1 / 2 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1.5
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Driftförstärkare15.2 / 8.2-7.6
Fas1
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialGjuta aluminium
Rekommenderade intagsskydd1WBU4
Axel Dia.1"
Fart1
TypBältdrift vändbar
Spänning115 / 208-230
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.618
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalFläkt RPMHöjdmotortypDriftförstärkareFasPropeller Dia.Axel Dia.Pris
DAYTON 7AP95 Vändbar fläkt med drivpaket 115 / 208-230v | AF3CKQ 7AP95172571434 "Delad fas6.6 / 3.0-3.3130 "1"23 665 kr
DAYTON 7AP96 Vändbar fläkt med drivpaket 115 / 208-230v | AF3CKR 7AP96172571434 "Delad fas5.9 / 2.8-2.9130 "1"24 552 kr
DAYTON 7AP97 Vändbar fläkt med drivpaket 208-230 / 460v | AF3CKT 7AP97172571434 "3-fas1.5-1.6/0.8330 "1"25 046 kr
DAYTON 7AP98 Vändbar fläkt med drivpaket 208-230 / 460v | AF3CKU 7AP98172571434 "3-fas1.1-1.2/0.6330 "1"25 378 kr
DAYTON 7AP99 Vändbar fläkt med drivpaket 115 / 208-230v | AF3CKV 7AP99172582534 "Delad fas7.6 / 3.7-3.8130 "1"24 052 kr
DAYTON 7AR00 Vändbar fläkt med drivpaket 115 / 208-230v | AF3CKW 7AR00172582534 "Delad fas7.6 / 3.8-3.8130 "1"26 375 kr
DAYTON 7AR01 Vändbar fläkt med drivpaket 208-230 / 460v | AF3CKX 7AR01172582534 "3-fas2.1-2.2/1.1330 "1"27 750 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AR12 Vändbar fläkt med drivpaket 115/208-230v
32 639 kr /enhet