DAYTON 7C510 Fläkt 18 1/4 tum | AF3ELX

DAYTON 7C510 Blåsare 18 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF3ELX Modell: 7C510

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 566 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal477
CFM @ 0.250-in. SP3780
CFM @ 0.375-in. SP3530
CFM @ 0.500-in. SP3255
CFM @ 0.750-in. SP2090
dBA @ 5 fot56
Djup32 "
Urladdningshöjd (in.)19.625
Urladdningsbredd (in.)14.25
fotnoter# Motoröverbelastningstillstånd
Fulllastförstärkare2.8/1.4
Höjd37 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.19-5 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram56
Motor HP3/4
Motorvarvtal1725
motortypTre fas
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1-3 / 16 "
TypMed Drive Package
Spänning230/460
Hjuldiameter18 1 / 4 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd9 7 / 32 "
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 134.3002
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModelldBA @ 5 fotFläktvarvtalCFM @ 0.375-in. SPFulllastförstärkareMotorramMotor HPMotorvarvtalmotortypPris
DAYTON 2C799 Fläkt 18 1/4 tum | AB9CZY 2C799-----3 / 4 till 3--38 880 kr
DAYTON 7C507 Fläkt 18 1/4 tum | AF3ELU 7C50756477353011.3/5.5563/41725Kondensatorstart48 101 kr
DAYTON 7C509 Fläkt 18 1/4 tum | AF3ELW 7C50971699-21.4/12.256HZ21725Kondensatorstart54 119 kr
DAYTON 7C511 Fläkt 18 1/4 tum | AF3ELY 7C51166608-4.4/2.2145T1.51740Tre fas53 622 kr
DAYTON 7C512 Fläkt 18 1/4 tum | AF3ELZ 7C51271699-6.0/3.0145T21740Tre fas54 422 kr
DAYTON 7C892 Fläkt 18 1/4 tum | AF3EUN 7C89262542418015.0/7.45611725Kondensatorstart46 343 kr
DAYTON 7C893 Fläkt 18 1/4 tum | AF3EUP 7C89372745-38.0/19.0184T31735Kondensatorstart53 561 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C510 Blåsare 18 1/4 tum
46 566 kr /enhet