DAYTON 7CC88 Avgasfläkt 30 tums volt 115/208-230 | AF3FEF

DAYTON 7CC88 Avgasfläkt 30 tums volt 115/208-230

Finns i lager
Artikel: AF3FEF Modell: 7CC88

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 181 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C309
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP7713
CFM @ 0.125-in. SP6763
CFM @ 0.250-in. SP5160
Fläkt RPM675
Vägglucka av glasfiber nr.5C216
Flänsdjup1"
Flänsbredd34 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare6.6 / 3.4-3.1
Galvaniserad vägglucka nr.1C055
Höjd34 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU4
Max. BHP0.39
Max. Djup21.5 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypDelad fas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Fas1
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialGalvaniserat stål
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.6
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.15.3
Venturi Clearance Dia.30.375 "
Venturi Djup5.25 "
Spänning115 / 208-230
Weatherhood nr.1WBW1
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.2825
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)0.25
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPAluminium vägglucka nr.LagerstorlekCFM @ 0.625-in. SPFläkt RPMVägglucka av glasfiber nr.FlänsdjupFlänsbreddPris
DAYTON 7AD16 Avgasfläkt 20 tum 115/208-230 V | AF3BBV 7AD166574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "14 201 kr
DAYTON 7AD17 Avgasfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BBW 7AD176574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "15 814 kr
DAYTON 7AD20 Avgasfläkt 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BBZ 7AD2010644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "13 804 kr
DAYTON 7AD21 Avgasfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BCA 7AD2110644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "15 186 kr
DAYTON 7AD24 Avgasfläkt 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BCD 7AD2425144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "14 280 kr
DAYTON 7AD25 Avgasfläkt 20 tum 208-230/460 V | AF3BCE 7AD2525144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "17 978 kr
DAYTON 7AD28 Avgasfläkt 24 tum 208-230 / 460 V | AF3BCH 7AD28-3C3083 / 4 "-9235C2151"28 "15 711 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7CC88 Avgasfläkt 30 tums volt 115/208-230
16 181 kr /enhet