DAYTON 7D528 Matningsventil 20 1/2 tum | AF3JTE

DAYTON 7D528 Matningsventil 20 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF3JTE Modell: 7D528

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

109 868 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillförselventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1 1 / 2 "
Baslängd44 1 / 2 "
Basbredd44 1 / 2 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.125-in. SP14,602
CFM @ 0.250-in. SP14,255
CFM @ 0.375-in. SP13,920
CFM @ 0.500-in. SP13,597
CFM @ 0.675-in. SP13,269
CFM @ 0.750-in. SP12,841
CFM @ 0.875-in. SP12,412
CFM @ 1.000-in. SP11,952
CFM @ 1.250-in. SP10,993
CFM @ 1.500-in. SP10,037
CFM @ 1.75-in. SP8648
CFM @ 2.000-in. SP6996
Urladdningslängd (in.)25-3/8
Urladdningsbredd (in.)23
Fläkt RPM804
Filterområde (Square-Ft.)7 3 / 4
Filterhöjd (in.)21 5 / 8
Filterhusdjup (in.)36
Filterhusets höjd (in.)43 3 / 4
Filterhusbredd (in.)41 1 / 8
FiltermaterialAluminium
Filterbredd (in.)40 5 / 8
Bostadshöjd46 "
Husets längd46 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd84 "
Max. BHP11.03
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP10
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC208-220/440
MonteringsplatsTak
Antal filter som krävs2
Fas3
KräverTakram för nya installationer
Axeldia. Sheave End1 4 / 9 "
Axeldia. Hjuländ1 4 / 9 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.53
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.53
TypCentrifugal remdrift
Hjulborrning1-7 / 16 "
Hjuldiameter20 1 / 2 "
HjulmaterialStål
HjultypFramåt böjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 350.8128
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Filterdjup (in.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPFläkt RPMMax. BHPMotor HPPris
DAYTON 7D526 Tillförselventil 20 1/2 tum | AF3JTC 7D526579611,50211,080--6425.50598 846 kr
DAYTON 7D527 Matningsventil 20 1/2 tum | AF3JTD 7D527911113,22912,848751952027328.267.5107 417 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7D528 Matningsventil 20 1/2 tum
109 868 kr /enhet