DAYTON 7DJ29 Säkerhetsluftcirkulär 24 I 6100 Cfm 115v | AG7GMB

DAYTON 7DJ29 Safety Air Circular 24 In 6100 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AG7GMB Modell: 7DJ29

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 305 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsluftcirkulator, 24 tum, 6100 cfm, 115V
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.940/660
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.520/365
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft265/185
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.120/85
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCKvarnfinish aluminium
CFM hög6100
CFM låg3800
CFM / Watt24.9/27.2
Ledningslängd2ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1075/750
SkyddsmaterialStål
Höjd33 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup14.25 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1075/600
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg, tak, piedestal eller IBeam
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare3.28/2.29
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.33 "
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Ljud nivå74dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Bredd33 "
TrådskyddsfinishGul polyesterpulverbelagd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.5625
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 7DJ27 Säkerhetsluftcirkulär 24 I 6100 Cfm 115v | AG7GLZ 7 DJ277 187 kr
DAYTON 7DJ28 Säkerhetsluftcirkulär 24 I 6100 Cfm 115v | AG7GMA 7 DJ2810 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7DJ29 Safety Air Circular 24 In 6100 Cfm 115v
9 305 kr /enhet