DAYTON 7DJ39 Hög omgivande luftcirkulär 30 I 8900 Cfm 115v | AG7GML

DAYTON 7DJ39 High Ambient Air Circular 30 In 8900 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AG7GML Modell: 7DJ39

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 558 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHigh Amb Air Circ, 30 tum, 8900 cfm, 115V
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.774
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.700
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft202
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.117
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNCKvarnfinish aluminium
CFM hög8900
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1075
SkyddsmaterialStål
Höjd33 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur140 grader F
Max. Djup14.25 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1120
MonteringsplatsVägg, tak, piedestal eller IBeam
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare4.9
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.33 "
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Ljud nivå75dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt350
Bredd33 "
TrådskyddsfinishGrå polyester pulverlackerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.101
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 7DJ40 Hög omgivande luftcirkulär 30 I 8900 Cfm 115v | AG7GMM 7 DJ4013 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7DJ39 High Ambient Air Circular 30 In 8900 Cfm 115v
10 558 kr /enhet