DAYTON 7H483 Kanalfläkt 24 In | AF3KUV

DAYTON 7H483 kanalfläkt 24 tum

Finns i lager
Artikel: AF3KUV Modell: 7H483

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

74 541 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal1034
CFM @ 0.000-in. SP10,250
CFM @ 0.125-in. SP10,048
CFM @ 0.250-in. SP9845
CFM @ 0.375-in. SP9643
CFM @ 0.500-in. SP9409
CFM @ 0.625-in. SP9173
CFM @ 0.750-in. SP8936
CFM @ 1.000-in. SP8421
CFM @ 1.250-in. SP7881
CFM @ 1.500-in. SP7219
CFM @ 1.75-in. SP6268
Fulllastförstärkare9.2-8.3/4.2
Höjd39 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.16 1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)34 7 / 8
Inloppsbredd (in.)34 7 / 8
Max. BHP3.14
Max. Djup34 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd19 In.
MotorhöljeÖppna Dripproof Air-Over
Motor HP3
Motorvarvtal1026
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.16-1 / 2 "
Utloppshöjd34 7 / 8 "
Utloppsbredd34 7 / 8 "
Fas3
Axel Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.27
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter24 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning
Bredd39 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 195.745
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPFulllastförstärkarePris
DAYTON 5AV82 kanalfläkt 24 tum | AE3BFZ 5AV82--------59 112 kr
DAYTON 7H482 kanalfläkt 24 tum | AF3KUU 7H4827384903895267565889--6.1-5.5/2.871 213 kr
DAYTON 7H484 kanalfläkt 24 tum | AF3KUW 7H48411,070122512,14410,67110,2459804934514.5-13.1/6.675 471 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H483 kanalfläkt 24 tum
74 541 kr /enhet