DAYTON 7HL86 fläkt med drivpaket 10-1/4 tum 208-230/460V | AF3KYJ

DAYTON 7HL86 fläkt med drivpaket 10-1/4 tum 208-230/460V

Finns i lager
Artikel: AF3KYJ Modell: 7HL86

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 504 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeDubbel skärmad boll
Fläktvarvtal1106
CFM @ 0.500-in. SP1920
CFM @ 0.625-in. SP1750
CFM @ 0.750-in. SP1625
CFM @ 1.000-in. SP1330
CFM-intervall1920 till 1330 @ 0.500-in SP till 1.000-in SP
Urladdningshöjd (in.)6-5/16
Urladdningsbredd (in.)9.187
VäxeltypBälte
fotnoter# Motoröverbelastningstillstånd
Fulllastförstärkare2.9-2.8/1.4
Bostadsdjup14-15 / 16 "
HusfinishIngen
Bostadshöjd16 15 / 16 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd9.187 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP3/4
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringFlerställning
Fas3
Fart1
HastighetsstyrbarNej
TypOmonterad, dubbel framåtkurva, remdrift, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter10 1 / 4 "
Hjulbredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.946
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPBearing TypeFläktvarvtalCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM-intervallUrladdningshöjd (in.)Pris
DAYTON 7D609 Fläkt 9 1/2 tum | AF3JTH 7D609-Boll700---1645 till 968 @ 0.125-in SP till 0.375-in SP6-5/1610 049 kr
DAYTON 7HL79 Fläkt med drivpaket 10-1 / 4 tum 115 / 208-230V | AF3KYB 7HL79-Boll690---1295 till 870 @ 0.125-in SP till 0.375-in SP6-5/169 626 kr
DAYTON 7HL80 Fläkt med drivpaket 10-1/4 tum 208-230/460V | AF3KYC 7HL80-Dubbel skärmad boll690---1295 till 870 @ 0.125-in SP till 0.375-in SP6-5/1610 192 kr
DAYTON 7HL81 Fläkt med drivpaket 10-1/4 tum 115/208-230V | AF3KYD 7HL81-Boll917---1365 till 1190 @ 0.500-in SP till 0.625-in SP6-5/169 350 kr
DAYTON 7HL82 Fläkt med drivpaket 10-1 / 4 tum 208-230 / 460V | AF3KYE 7HL82-Dubbel skärmad boll917---1365 till 1190 @ 0.500-in SP till 0.625-in SP6-5/169 781 kr
DAYTON 7HL83 Fläkt med drivpaket 10-1/4 tum 115/208-230V | AF3KYF 7HL831250Boll990---1745 till 1250 @ 0.375-in SP till 0.750-in SP6-5/169 621 kr
DAYTON 7HL84 Fläkt med drivpaket 10-1 / 4 tum 208-230 / 460V | AF3KYG 7HL841250Dubbel skärmad boll990---1745 till 1250 @ 0.375-in SP till 0.750-in SP6-5/1613 319 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7HL86 fläkt med drivpaket 10-1/4 tum 208-230/460V
11 504 kr /enhet