DAYTON 7HZ06 Matningsventil med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3MDM

DAYTON 7HZ06 matningsventil med drivpaket 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3MDM Modell: 7HZ06

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

96 541 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillförselventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.5 "
Baslängd44.5 "
Basbredd44.5 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.125-in. SP11,502
CFM @ 0.250-in. SP11,080
CFM @ 0.375-in. SP10,676
CFM @ 0.500-in. SP10,160
CFM @ 0.675-in. SP9604
CFM @ 0.750-in. SP9004
CFM @ 0.875-in. SP8405
CFM @ 1.000-in. SP7781
CFM @ 1.250-in. SP5796
Urladdningslängd (in.)25-3/8
Urladdningsbredd (in.)23
Fläkt RPM642
Filterområde (Square-Ft.)7-3/4
Filterhöjd (in.)27-5/8
Filterhusdjup (in.)36
Filterhusets höjd (in.)43-3/4
Filterhusbredd (in.)41-1/8
FiltermaterialAluminium
Filterbredd (in.)40-5/8
Bostadshöjd46 "
Husets längd46 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd84 "
Max. BHP5.50
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Max. Driftförstärkare14.5-13.1/6.5
Motor HP5
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC208-230/460
MonteringsplatsTak
Antal filter som krävs2
Fas3
KräverTakram för nya installationer
Axeldia. Sheave End1-7 / 16 "
Axeldia. Hjuländ1-7 / 16 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.36
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.34
TypCentrifugal remdrift, med drivpaket
Hjulborrning1-7 / 16 "
Hjuldiameter20 1 / 2 "
HjulmaterialStål
HjultypFramåt böjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 321.9152
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Filterdjup (in.) (7/8)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPPris
DAYTON 7HY73 Matningsventil med drivpaket 115 V | AF3MCB 7HY73-28.5 "28.5 "-----30 787 kr
DAYTON 7HY74 Matningsventil med drivpaket 115 V | AF3MCC 7HY74-28.5 "28.5 "-----30 425 kr
DAYTON 7HY75 Matningsventil med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3MCD 7HY75-28.5 "28.5 "-----31 378 kr
DAYTON 7HY76 Matningsventil med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3MCE 7HY76-28.5 "28.5 "-----31 887 kr
DAYTON 7HY77 Matningsventil med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3MCF 7HY77-28.5 "28.5 "-----35 131 kr
DAYTON 7HY78 Matningsventil med drivpaket 208-220 / 440 V | AF3MCG 7HY78-28.5 "28.5 "-----32 501 kr
DAYTON 7HY79 Matningsventil med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3MCH 7HY79166128.5 "28.5 "-----33 470 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7HZ06 matningsventil med drivpaket 208-230/460 V
96 541 kr /enhet