DAYTON 7J516 Fläkt 20 tum Foward Curve | AF3MPL

DAYTON 7J516 Blåsare 20 tum framåt kurva

Finns i lager
Artikel: AF3MPL Modell: 7J516

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

58 989 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal525
CFM @ 0.375-in. SP11,700
CFM @ 0.500-in. SP10,880
CFM @ 0.750-in. SP8730
CFM @ 1.000-in. SP5370
Djup32-3 / 4 "
Fulllastförstärkare14.5-13.1/6.5
Höjd38 "
HusfinishGalvaniserad
Husets materialGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd
Hz60
Inlopp Dia.16-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeTEFC
Motorram184T
Motor HP5
MotorisoleringF
Motorvarvtal1740
motortyp3-fas
Utloppshöjd24.75 "
Utloppsbredd24.75 "
Fas3
Axel Dia.1-1 / 8 "
TypMed Drive Package
Spänning208-230/460
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd20 "
Bredd36.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 166.8645
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 2.000-in. SPFulllastförstärkareHusfinishHusets materialHzPris
DAYTON 7J512 Fläkt 20 tum Foward Curve | AF3MPG 7J512-3105360-3.2-3.2/1.6GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd50/6058 813 kr
DAYTON 7J513 Fläkt 20 tum Foward Curve | AF3MPH 7J513-4008650-18.8 / 10.2-9.4GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6055 549 kr
DAYTON 7J514 Fläkt 20 tum Foward Curve | AF3MPJ 7J514-4008650-6.0-5.8/2.9GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd50/6056 624 kr
DAYTON 7J515 Fläkt 20 tum framåtkurva | AF3MPK 7J515-450--9.4-8.5/4.2GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6059 601 kr
DAYTON 7J517 Fläkt 20 tum Foward Curve | AF3MPM 7J517-610--20.4-18.5/9.2GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6062 851 kr
DAYTON 7J518 Fläkt 20 tum Foward Curve | AF3MPN 7J51813,060760-886038.1-34.5/17.3GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6089 335 kr
DAYTON 7J519 Fläkt 20 tum Foward Curve | AF3MPP 7J51917,710800-11,28050.8-46.0/23.0GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6089 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7J516 Blåsare 20 tum framåt kurva
58 989 kr /enhet