DAYTON 7J546 Fläkt 10 1/4 tum | AF3MQU

DAYTON 7J546 Blåsare 10 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF3MQU Modell: 7J546

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1450
CFM @ 0.125-in. SP1600
CFM @ 0.250-in. SP1530
CFM @ 0.500-in. SP1420
CFM @ 0.750-in. SP1280
CFM @ 1.000-in. SP1180
Urladdningshöjd (in.)10-5/16
Urladdningsbredd (in.)6.5
Fulllastförstärkare3.4-3.6/1.8
HusfinishGalvaniserad
Bostadshöjd15.25 "
Husets längd14.625 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd6.5 "
Hz50/60
Inlopp Dia.9-13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal1450
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeTEFC
Motor HP1
MotorisoleringB
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsFläktaxel horisontellt
Fas3
RotationCW
Axel Dia.3 / 4 "
TypRemdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter10 1 / 4 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd4 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.0895
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHzFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalmotortypFasPris
DAYTON 7J538 Fläkt 10 1/4 tum | AF3MQK 7J53860115012303/4B1725Kondensatorstart114 240 kr
DAYTON 7J539 Fläkt 10 1/4 tum | AF3MQL 7J53960135014801B1725Kondensatorstart115 282 kr
DAYTON 7J542 Fläkt 10 1/4 tum | AF3MQP 7J54250/609259701/3B17253-fas313 110 kr
DAYTON 7J543 Fläkt 10 1/4 tum | AF3MQQ 7J54360103011101/2B17253-fas313 421 kr
DAYTON 7J544 Fläkt 10 1/4 tum | AF3MQR 7J54450/60115012303/4B17253-fas315 003 kr
DAYTON 7J545 Fläkt 10 1/4 tum | AF3MQT 7J54550/60135014801B17253-fas315 188 kr
DAYTON 7J555 Fläkt 10 1/4 tum | AF3MRD 7J555609259701/3B1725Kondensatorstart111 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7J546 Blåsare 10 1/4 tum
15 081 kr /enhet