DAYTON 7J629 Inline fläktremdrivning 2176 Km | AF3MUZ

DAYTON 7J629 Inline fläkt Rem-drivning 2176 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF3MUZ Modell: 7J629

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 290 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeFörseglad kuddblock
Fläktvarvtal1627
CFM @ 0.000-in. SP2176
CFM @ 0.125-in. SP2121
CFM @ 0.250-in. SP2045
CFM @ 0.375-in. SP1978
CFM @ 0.500-in. SP1903
CFM @ 0.625-in. SP1815
CFM @ 0.750-in. SP1708
CFM @ 1.000-in. SP1461
CFM @ 1.250-in. SP1087
Fulllastförstärkare7.2/3.5
Höjd21 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.9-3 / 8 "
Inloppshöjd (in.)17-7/8
Inloppsbredd (in.)17-7/8
Max. BHP0.52
Max. Djup21 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd12-1 / 2 tum.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/2
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.9-3 / 8 "
Utloppshöjd17.875 "
Utloppsbredd17.875 "
Fas1
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.16.1
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.15.8
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.15.5
VarvtalsregleringNej
TypRemdrivcentrifugal, med drivpaket
Spänning115/230
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutande centrifugal
Bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.878
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBearing TypeFläktvarvtalCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPPris
DAYTON 7J627 Inline-fläktremdrivning 1728 Cfm | AF3MUX 7J6271168Förseglad kuddblock1292955----27 730 kr
DAYTON 7J628 Inline-fläktremdrivning 1908 Cfm | AF3MUY 7J6281449Förseglad kuddblock14271306----25 233 kr
DAYTON 7J630 Inline-fläktremdrivning 2176 Km | AF3MVA 7J6301815Förseglad kuddblock1627170814611087--29 563 kr
DAYTON 7J631 Inline fläktremdrivning 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Förseglad kuddblock18722138196017531480-27 308 kr
DAYTON 7J632 inline fläktremdrivning 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Förseglad kuddblock18722138196017531480-27 812 kr
DAYTON 7J633 Inline fläktremdrivning 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Förseglad kuddblock20572432229421251935169827 030 kr
DAYTON 7J634 Inline fläktremdrivning 2751 Cfm | AF3MVE 7J6342490Förseglad kuddblock20572432229421251935169830 723 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7J629 Inline fläkt Rem-drivning 2176 Cfm
28 290 kr /enhet