DAYTON 7K416 fläkt 20 tum framåt kurva | AF3NEJ

DAYTON 7K416 Blåsare 20 tum framåt kurva

Finns i lager
Artikel: AF3NEJ Modell: 7K416

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

67 649 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal610
CFM @ 0.750-in. SP12,150
CFM @ 1.000-in. SP10,230
CFM @ 1.250-in. SP7650
Djup32-3 / 4 "
Fulllastförstärkare20.6-18.7/9.3
Höjd38 "
HusfinishIngen
Husets materialGalviniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.16-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram213T
Motor HP7.5
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1745
motortyp3-fas
Utloppshöjd24.75 "
Utloppsbredd24.75 "
Fas3
Axel Dia.1-3 / 8 "
TypMed Drive Package
Spänning208-230/460
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd20 "
Bredd36.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 182.3715
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 2.000-in. SPFulllastförstärkareHusfinishHusets materialHzPris
DAYTON 7J512 Fläkt 20 tum Foward Curve | AF3MPG 7J512-3105360-3.2-3.2/1.6GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd50/6058 813 kr
DAYTON 7J513 Fläkt 20 tum Foward Curve | AF3MPH 7J513-4008650-18.8 / 10.2-9.4GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6055 549 kr
DAYTON 7J514 Fläkt 20 tum Foward Curve | AF3MPJ 7J514-4008650-6.0-5.8/2.9GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd50/6056 624 kr
DAYTON 7J515 Fläkt 20 tum framåtkurva | AF3MPK 7J515-450--9.4-8.5/4.2GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6059 601 kr
DAYTON 7J516 Fläkt 20 tum Foward Curve | AF3MPL 7J516-525--14.5-13.1/6.5GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6058 989 kr
DAYTON 7J517 Fläkt 20 tum Foward Curve | AF3MPM 7J517-610--20.4-18.5/9.2GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6062 851 kr
DAYTON 7J518 Fläkt 20 tum Foward Curve | AF3MPN 7J51813,060760-886038.1-34.5/17.3GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6089 335 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7K416 Blåsare 20 tum framåt kurva
67 649 kr /enhet