DAYTON 7K433 Blåsare 25 tum framåt kurva | AF3NFC

DAYTON 7K433 Blåsare 25 tum framåt kurva

Finns i lager
Artikel: AF3NFC Modell: 7K433

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

76 653 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal470
CFM @ 0.750-in. SP21,000
CFM @ 1.000-in. SP18,550
CFM @ 1.250-in. SP14,600
Djup40 "
Fulllastförstärkare26.7-24.2/12.1
Höjd46.75 "
HusfinishIngen
Husets materialGalviniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.21-5 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram215T
Motor HP10
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1740
motortyp3-fas
Utloppshöjd31.25 "
Utloppsbredd31.25 "
Fas3
Axel Dia.1-3 / 8 "
TypMed Drive Package
Spänning208-230/460
Hjuldiameter25 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd25 "
Bredd43.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 248.2695
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 2.000-in. SPFulllastförstärkareHusfinishHusets materialHzPris
DAYTON 7J530 Fläkt 25 tum Foward Curve | AF3MQB 7J530-27011,850-6.0-5.8/2.9GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd50/6061 415 kr
DAYTON 7J531 Fläkt 25 tum Foward Curve | AF3MQC 7J531-31014,700-9.4-8.5/4.2GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6062 809 kr
DAYTON 7J532 Fläkt 25 tum Foward Curve | AF3MQD 7J532-380--14.5-13.1/6.5GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6064 308 kr
DAYTON 7J533 Fläkt 25 tum Foward Curve | AF3MQE 7J533-470--26.6-24.0/12.0GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6076 372 kr
DAYTON 7J534 Fläkt 25 tum Foward Curve | AF3MQF 7J53418,500535--38.1-34.5/17.3GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6094 481 kr
DAYTON 7J535 Fläkt 25 tum Foward Curve | AF3MQG 7J53521,230560--50.8-46.0/23.0GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd6095 530 kr
DAYTON 7J536 Fläkt 25 tum Foward Curve | AF3MQH 7J53624,810600-18,50064.3-58.2/29.1GalvaniseradGalvaniserat tungt stålstål med hörnvinklar av stål för styvt stöd60105 343 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7K433 Blåsare 25 tum framåt kurva
76 653 kr /enhet