DAYTON 7YR22 Upblast Ventilator, Unassembled, 21 1/4 Inch Wheel Dia. | CH6MTA

DAYTON 7YR22 Upblast Ventilator, omonterad, 21 1/4 tums hjuldiameter.

Finns i lager
Artikel: CH6MTA Modell: 7YR22

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 382 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
Bashöjd1.75 "
Basstorlek30 "x 30"
CFM @ 0.500-in. SP3851
CFM @ 0.625-in. SP3710
CFM @ 0.750-in. SP3561
CFM @ 0.875-in. SP3409
CFM @ 1.000-in. SP3242
CFM @ 1.250-in. SP2806
Dimension A30 "
Dimension B35 3 / 8 "
Dimension C34 3 / 4 "
Dimension D21 "
VäxeltypBältesdrift
Husets materialSpunnet aluminium
HP1
Hz60 Hz
Max. BHP1.04
Max. Inloppstemp.300 Deg. F
Max. Driftförstärkare13 / 6.6-6.5A
Antal hastigheter1
Övergripande Dia.35 3 / 8 "
Totala höjden30 3 / 8 "
Fas1
Rekommenderad spjällstorlek (in.)X 23 23
RPM1110 RPM
Axeldia. Hjuländ1"
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.16.9
HastighetsstyrbarNej
Hjuldiameter21 1 / 4 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 67.6035
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPHopsatt / OmonteradBashöjdCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPPris
DAYTON 7A709 Upblast Vent 24-1 / 2 tum 208-230 / 460v | AF3ANU 7A7095409Omonterad1.75 "503746184073--30 327 kr
DAYTON 7D491 Upblast Vent 24-1/2 Inch 208-230/460v | AF3JQP 7D4918775Omonterad1.75 "8534826780057766725335 120 kr
DAYTON 56JN94 Upblast/Sidoväggsmonterad mindre drivning, 21 1/2 tums hjuldiameter. | CH3PVC 56JN94 56JN94--------16 395 kr
DAYTON 7YR26 Upblast Ventilator, omonterad, 21-1/4 tums hjuldiameter, 1400 rpm, remdrift | CH3PVD 7YR26 7YR26CFM 5110Omonterad1-3 / 4 "CFM 5009CFM 4898CFM 4786CFM 4674CFM 443632 581 kr
DAYTON 56MW72 Upblast Ventilator, monterad, 16 tums hjuldiameter, direktdrift | CH3PVF 56MW72 56MW72CFM 2745monterade1-3 / 4 "CFM 2587CFM 2421CFM 1983--26 120 kr
DAYTON 56JN93 Upblast/Sidoväggmonterad mindre drivning, 18 1/2 tums hjuldiameter, remdrift | CH6KJX 56JN93--------15 650 kr
DAYTON 56JN95 Upblast/Sidoväggsmonterad mindre drivning, 24 1/2 tums hjuldiameter. | CH6KJY 56JN95--------19 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7YR22 Upblast Ventilator, omonterad, 21 1/4 tums hjuldiameter.
27 382 kr /enhet