Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON MH2LEB906 Kontakt hona | AJ2AMF 46H246

DAYTON MH2LEB906 Plugg hona

Finns i lager
Artikel: AJ2AMF Modell: MH2LEB906Korsreferens: 46H246

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

884SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug hona
Passar märkeDayton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON MH2LEB906 Plugg hona
884SEK /enhet