DBI-SALA 2100080 Dörr / fönster Jam Anchor | AC3NNW 2UZE4

DBI-SALA 2100080 Dörr/fönster Jam Anchor

Finns i lager
Artikel: AC3NNW Modell: 2100080Korsreferens: 2UZE4

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörr- / fönsterstoppsankare
Djup2.25 "
Längd21 1/2 "till 51 1/2"
Materialaluminium~~POS=TRUNC
Draghållfasthet3600 lb.
Viktkapacitet310 lb.
Bredd7.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.182
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)125.73
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod7308305015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hook Max. Öppning (51 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DBI-SALA 2100080 Dörr/fönster Jam Anchor
15 026 kr /enhet