Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DBI-SALA 2104562 Betong D-Ring Ankare, 12 bultar, Grå / Guld / Röd | AC3NNR 2UZD9

DBI-SALA 2104562 D-ringankare i betong, 12 bultar, grå / guld / röd

Finns i lager
Artikel: AC3NNR Modell: 2104562Korsreferens: 2UZD9
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
11 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetongankare
Håldjup4-1 / 2 "
Hål Dia.11/16 "eller 3/4"
InstallationTillfälligt permanent
Längd5.75 "
MaterialRostfritt stål
Ring Dia.3"
Draghållfasthet5000 lb.
Viktkapacitet310 lb.
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7585
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHål Dia.InstallationArtikelLängdMaterialBreddförp. Antal.Pris
DBI-SALA 8523178 Betongankare, Permanent, 310 lb, förzinkat stål | AB8RGJ 26X342 8523178-PermanentBetongankare22 "Zinkpläterat stål15 "117 287 kr
DBI-SALA 2101630 D-ring, förankringsplatta, rostfritt stål, 4.5 tums längd | AC3NNX 2UZE5 21016301 / 2 "PermanentD-ring ankare4.5 "Rostfritt stål3 1 / 3 "1924SEK
DBI-SALA 2190060 Ankare, Betong, Bolt-On 12 mm | CR2ZBR 40C306 2190060--Ankare---14 959 kr
DBI-SALA 2104564 Concre TED Ringankare | CR2ZBT 30M743 2104564--Betongankare---1889SEK
DBI-SALA 2190057 Betongankare, 310 lb Wt Kapacitet, D-Ring, 3 1/2 fot total längd, Polyester, Permanent | CR2ZBU 40C304 2190057--Betongankare---254 592 kr
DBI-SALA 2100053 Betongankare, 310 lb Wt Kapacitet, D-Ring, 4 fot total längd, Polyester, Permanent | CR2ZBV 40C273 2100053--Betongankare---1288SEK
DBI-SALA 2100055 Betongankare, 310 lb Wt Kapacitet, D-Ring, 6 fot total längd, Polyester, Permanent | CR2ZBW 40C275 2100055--Betongankare---1490SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DBI-SALA 2104562 D-ringankare i betong, 12 bultar, grå / guld / röd
11 760 kr /enhet