DBI-SALA 8523178 Betongankare, Permanent, 310 lb, förzinkat stål | AB8RGJ 26X342

DBI-SALA 8523178 Betongankare, permanent, 310 lb, förzinkat stål

Finns i lager
Artikel: AB8RGJ Modell: 8523178Korsreferens: 26X342

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 287 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetongankare
InstallationPermanent
Längd22 "
MaterialZinkpläterat stål
Ring Dia.3-3 / 4 "
Draghållfasthet5000 lb.
Viktkapacitet310 lb.
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4225
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)42.93
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHål Dia.InstallationArtikelLängdMaterialBreddförp. Antal.Pris
DBI-SALA 2104562 Betong D-Ring Ankare, 12 bultar, Grå / Guld / Röd | AC3NNR 2UZD9 210456211/16 "eller 3/4"Tillfälligt permanentBetongankare5.75 "Rostfritt stål3"111 760 kr
DBI-SALA 2101630 D-ring, förankringsplatta, rostfritt stål, 4.5 tums längd | AC3NNX 2UZE5 21016301 / 2 "PermanentD-ring ankare4.5 "Rostfritt stål3 1 / 3 "1924SEK
DBI-SALA 2190060 Ankare, Betong, Bolt-On 12 mm | CR2ZBR 40C306 2190060--Ankare---14 959 kr
DBI-SALA 2104564 Concre TED Ringankare | CR2ZBT 30M743 2104564--Betongankare---1889SEK
DBI-SALA 2190057 Betongankare, 310 lb Wt Kapacitet, D-Ring, 3 1/2 fot total längd, Polyester, Permanent | CR2ZBU 40C304 2190057--Betongankare---254 592 kr
DBI-SALA 2100053 Betongankare, 310 lb Wt Kapacitet, D-Ring, 4 fot total längd, Polyester, Permanent | CR2ZBV 40C273 2100053--Betongankare---1288SEK
DBI-SALA 2100055 Betongankare, 310 lb Wt Kapacitet, D-Ring, 6 fot total längd, Polyester, Permanent | CR2ZBW 40C275 2100055--Betongankare---1490SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DBI-SALA 8523178 Betongankare, permanent, 310 lb, förzinkat stål
17 287 kr /enhet