DBI-SALA 8518000 Hissram för begränsat utrymme | AE4TBY 5MNZ8

DBI-SALA 8518000 Hissram för begränsat utrymme

Finns i lager
Artikel: AE4TBY Modell: 8518000Korsreferens: 5MNZ8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

115 241 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissram för begränsat utrymme
Basbredd37 till 64 "
FärgGrön
FinishPulverlack / zinkplatta
MaterialAluminium
Max. Arbetsbelastning450 lb.
Kompensera12 till 29 "
Totala höjden70 1/2 till 83 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 66.6
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)120.65
Fartygets bredd (cm)115.57
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DBI-SALA 8518000 Hissram för begränsat utrymme
115 241 kr /enhet