Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEKORGASTER SPH410-A 4 x 10 Scroll Stålpläterad Antik | AE6KDY 5TFE7

DECOR GRATES SPH410-A 4 x 10 Scroll stålpläterad antik

Finns i lager
Artikel: AE6KDY Modell: SPH410-AKorsreferens: 5TFE7
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
255SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelScroll stålpläterat antikt register
LuftflödeCFM 86
ByggFramgaller i pläterat stål och spjälllåda i plast med luftflödeskontrollflik
Djup1.38 "
FinishAntik mässing
Höjd11.5 "
Max. Kanalhöjd (in.)9.9
Max. Kanalbredd (in.)4.01
Öppning krävs9.65 x 3.76 "
Totala höjden11.5 "
Total bredd5.5 "
Typ4x10
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelPris
DECOR GRATES SPH410 4 x 10 Scroll Steel Plated Messing | AE6KDX 5TFE6 SPH410MässingScroll stålpläterad mässingsregister257SEK
DEKORGASTER SPH410-NKL 4 x 10 Scroll Stålpläterad Nickel | AE6KDZ 5TFE8 SPH410-NKLNickelScroll stålpläterat nickelregister257SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DECOR GRATES SPH410-A 4 x 10 Scroll stålpläterad antik
255SEK /enhet