DEKORGASTER SPH410-NKL 4 x 10 Scroll Stålpläterad Nickel | AE6KDZ 5TFE8

DECOR GRATES SPH410-NKL 4 x 10 Scroll stålpläterad nickel

Finns i lager
Artikel: AE6KDZ Modell: SPH410-NKLKorsreferens: 5TFE8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

257SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelScroll stålpläterat nickelregister
LuftflödeCFM 86
ByggFramgaller i pläterat stål och spjälllåda i plast med luftflödeskontrollflik
Djup1.38 "
FinishNickel
Höjd11.5 "
Max. Kanalhöjd (in.)9.9
Max. Kanalbredd (in.)4.01
Öppning krävs9.65 x 3.76 "
Totala höjden11.5 "
Total bredd5.5 "
Typ4x10
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelPris
DECOR GRATES SPH410 4 x 10 Scroll Steel Plated Messing | AE6KDX 5TFE6 SPH410MässingScroll stålpläterad mässingsregister257SEK
DEKORGASTER SPH410-A 4 x 10 Scroll Stålpläterad Antik | AE6KDY 5TFE7 SPH410-AAntik mässingScroll stålpläterat antikt register255SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DECOR GRATES SPH410-NKL 4 x 10 Scroll stålpläterad nickel
257SEK /enhet