Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEKORGASTER WML410-N 4 x 10 jalusi Solid Maple Natural | AE6KGL 5TFL7

DECOR GRATES WML410-N 4 x 10 jalusi Solid Maple Natural

Finns i lager
Artikel: AE6KGL Modell: WML410-NKorsreferens: 5TFL7
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
306SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNaturregister i massiv lönn med jalusier
LuftflödeCFM 86
ByggFrontgaller i lönnträ och spjälllåda i plast med luftflödesreglering
Djup1.7 "
FinishLackerad naturlig
Höjd11.5 "
Max. Kanalhöjd (in.)9.9
Max. Kanalbredd (in.)4.01
Öppning krävs9.65 x 3.76 "
Totala höjden11.5 "
Total bredd5.5 "
Typ4x10
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)30.99
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod4421909780
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellTypLuftflödeByggFinishHöjdArtikelÖppning krävsTotala höjdenPris
DECOR GRATES WL412-N 4 x 12 Järvad massiv ek Natur | AE6KFA 5TFH2 WL412-N4x12CFM 118Frontgaller i ek och spjälllåda i plast med luftflödesregleringLackerad naturlig13.5 "Naturligt register med massiv ek11.65 x 3.76 "13.5 "285SEK
DECOR GRATES WL410-U 4 x 10 Louvered Massiv ek Oavslutad | AE6KFY 5TFK5 WL410-U4x10CFM 86Frontgaller i ek och spjälllåda i plast med luftflödesregleringOavslutat11.5 "Louvered massiv ek oavslutad register9.65 x 3.76 "11.5 "-
RFQ
DECOR GRATES WL412-U 4 x 12 Louvered Massiv ek Oavslutad | AE6KFZ 5TFK6 WL412-U4x12CFM 118Frontgaller i ek och spjälllåda i plast med luftflödesregleringOavslutat13.5 "Louvered massiv ek oavslutad register11.65 x 3.76 "13.5 "-
RFQ
DEKORGASTER WLC410-N 4 x 10 jalusier Solid Cherry Natural | AE6KGE 5TFL1 WLC410-N4x10CFM 86Främre galler i körsbärsträ och spjälllåda i plast med luftflödeskontrollLackerad naturlig11.5 "Solid Cherry Natural Register9.65 x 3.76 "11.5 "398SEK
DEKORGASTER WML412-N 4 x 12 jalusi massiv lönn naturell | AE6KGM 5TFL8 WML412-N4x12CFM 118Frontgaller i lönnträ och spjälllåda i plast med luftflödesregleringLackerad naturlig13.5 "Naturregister i massiv lönn med jalusier11.65 x 3.76 "13.5 "230SEK
DEKORRISTER WML414-N 4 x 14 jalusi Solid Maple Natural | AE6KGN 5TFL9 WML414-N4x14CFM 131Frontgaller i lönnträ och spjälllåda i plast med luftflödesregleringLackerad naturlig15.5 "Naturregister i massiv lönn med jalusier13.70 x 3.77 "15.5 "398SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DECOR GRATES WML410-N 4 x 10 jalusi Solid Maple Natural
306SEK /enhet