Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEFELSKO PosiTector DPM Daggpunktsmätare, 0 - 100 Relativ luftfuktighetsområde | AB9ZLW 2GYC5

DEFELSKO PosiTector DPM Daggpunktsmätare, 0 - 100 Relativ luftfuktighetsområde

Finns i lager
Artikel: AB9ZLW Modell: PosiTector DPMKorsreferens: 2GYC5

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDaggpunktmätare
Automatisk avstängningJa
BatteritypAAA
Kalibrerings certifikatNIST
DatahållJa
Dataloggning2500 poäng
Daggpunktsintervall-100 grader till 170 grader F.
VisaGrafisk LCD
Luftfuktighet+ /-3%
Luftfuktighetsupplösning0.1%
GränssnittUSB
MinneMin Max
Relativ luftfuktighet0 till 100%
Respons tid4 sek.
Temp. Noggrannhet+/- 1% till 175, sedan +/- 3%
Temp. Räckvidd-40 grader till 175 grader F.
Temp. Upplösning0.1 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod9025805000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Handhållen elektronisk mätare som används för att mäta, beräkna och spela in klimatförhållanden i ett USB-minne
    • Har precisionssensorer med snabb respons för att ge exakta repeterbara avläsningar och ett automatiskt loggläge för inspelning av miljöparametrar vid användarvalda tidsintervall
    • Levereras med ett stötdämpande skyddande gummihölster och en bältesklämma
    • Uppfyller nationella och internationella standarder inklusive ISO och ASTM

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEFELSKO PosiTector DPM Daggpunktsmätare, 0 - 100 Relativ luftfuktighetsområde
15 280 kr /enhet