Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEFELSKO PosiTector UTG ME Ultraljudstjocklek Gage 0.100 till 5 tum | AB9KRB 2DPP2

DEFELSKO PosiTector UTG ME Ultraljudstjockleksmätare 0.100 till 5 tum

Finns i lager
Artikel: AB9KRB Modell: PosiTector UTG MEKorsreferens: 2DPP2

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 361 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUltraljudsmätare
Noggrannhet+/-0.001", +/-0.01 mm
BasmaterialStål
Kalibrerings certifikatNIST
Ledningslängd3 ft / 0.9 M
DatalagringJa
Frekvens5 MHz
GränssnittUSB + IR-utskrift
Mätområde0.100 till 5.0 "(2.5 till 125 mm)
Upplösning0.001/ 0.01 In./ mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.82
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mäthastighet (3 avläsningar / sek.)
    • Inspelningskapacitet (10,000)
    • Hastighetsområden (0.0492 till 0.393 "/ uSec, 1250 till 10,000 XNUMX M / sek)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBasmaterialLedningslängdMätområdePris
DEFELSKO PosiTector UTG Std Ultraljud Tjocklek Gage | AB4GDU 1XTG3 PosiTector UTG Std+/-0.00" och +/-0.01 mmJärn och icke järn3ft.0.040 till 5.0 "(1 till 125 mm)17 778 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEFELSKO PosiTector UTG ME Ultraljudstjockleksmätare 0.100 till 5 tum
32 361 kr /enhet